Motion
02BCF800EX

Cooper
02BCF800EX

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillos cilíndricos divididos, 8 pulg., montaje redondo 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #00841390
No. Fabricante 02BCF800EX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BCF800EX

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Unidad de rodillos cilíndricos divididos, 8 pulg., montaje redondo 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #00841390
No. Fabricante 02BCF800EX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCF800EX FLG BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    8 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    22.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.8125 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de longitud total
    25.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Profundidad general
    10-7/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    224400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    327800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    02
  • Peso
    603.9 lb
  • RPM Máx.
    960 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo