Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Especificaciones
- Serie2000 - 2-Speed - Rueda
- Desplazamiento9.65 pulg.3/r
- Tipo de ejeSpline
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salida1-1/4 pulg. cónico - Extremo roscado
- Altura total5.39 pulg.
- Longitud total9.23 pulg.
- Ancho general4.80 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Tamaño de la conexión de drenaje.5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuestoDiseño 001 - Se requiere 21601-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 001 - Se requiere 61267-000 - 1
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 001 - Se requiere 21371-004 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 001 - Se requiere 8433-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 001 - Se requiere 21625-004 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 001 - Se requiere 21578-003 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 001 - Se requiere 14384-012 - 4
- Kit de eje de salida y cojinete RplcDiseño 001 - Se requiere 21618-003 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 001 - Se requiere 21722-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 001 - Se requiere 21602-001 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 001 - Se requiere 23047-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 001 - Se requiere 61274-000 - 1
- Lugar de desgaste de repuestoDiseño 001 - Se requiere 22026-000 - 1
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Rueda - Con 4-1/4 pulg. Diám. piloto
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Presión intermitente260 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo280 rpm
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 4.25 pulg.