Motion
PE462S
PE46 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1-1/2 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 520.0 in3, caudal de 46 in3/min a psi máx., 115 V, 60 Hz
Artículo MI #00841475
No. Fabricante PE462S
Precio11,739.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PE46 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1-1/2 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 520.0 in3, caudal de 46 in3/min a psi máx., 115 V, 60 Hz
Artículo MI #00841475
No. Fabricante PE462S
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
Precio11,739.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PE462S BOMBA
  • Ideal para aplicaciones de producción y mantenimiento bajo el techo
  • Bomba de alto rendimiento de dos velocidades
  • Para usar con cilindros de acción simple o doble a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
  • Equipado con un motor de inducción de 1-1/2 hp, monofásico de 3,450 rpm y protección térmica de 60 Hz que arranca a plena carga
  • Equipado con un control remoto de 25 pies
  • Circuito de control de 24 voltios en todas las unidades con control remoto
  • Clasificación CSA para servicio intermitente

Especificaciones

  • Tipo de bomba
    PE46 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Clasificación de potencia
    1-1/2 CV
  • Voltaje
    115 V
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • UPC_NO
    662536001854
  • Amperaje
    25.0 A
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Número de pieza de la válvula
    9579
  • Tipo de válvula
    Válvula de solenoide 3-Way, 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, 2-Position
  • Detalles de la función de la válvula
    El pistón del cilindro avanza cuando el solenoide está desenergizado y la bomba está funcionando. Cuando el solenoide está energizado, el aceite se dirige al depósito y el pistón regresa. Para la posición de “retención”, la bomba se detiene con el solenoide desenergizado.
  • Interruptor de control
    Encendido/apagado del motor y la válvula remotos (25 pies)
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Capacidad de aceite utilizable
    520.0 pulg.3
  • Flujo típico a Psi máx.
    46 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    46 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    51 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    450 pulg.3/min
  • Flujo típico a 0 Psi
    500 pulg.3/min
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    77/81 dB(a)
  • Longitud total
    11.500 pulg.
  • Ancho general
    9.500 pulg.
  • Altura total
    19.625 pulg.
  • Peso
    94.00 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo