Motion
PE172
PE17 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1/2 hp, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 295.0 in3, caudal de 16 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #00841479
No. Fabricante PE172
Precio4,025.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PE17 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1/2 hp, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 295.0 in3, caudal de 16 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #00841479
No. Fabricante PE172

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,025.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PE172 HYD. BOMBA
  • Para aplicaciones de mantenimiento y construcción, hasta 55 toneladas
  • Para usar con cilindros de acción simple o doble acción a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
  • Para servicio intermitente; comienza con carga completa
  • Equipado con motor de inducción monofásico de 1/2 hp y 3450 rpm con protección térmica; cable de control remoto de 10 pies
  • Bajo consumo de amperaje; se pueden utilizar generadores pequeños y circuitos de bajo amperaje como fuente de alimentación
  • Nivel de ruido extremadamente silencioso (67-81 dBA)

Especificaciones

  • Tipo de bomba
    PE17 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Clasificación de potencia
    1/2 CV
  • Voltaje
    110/115 V
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • UPC_NO
    662536001588
  • Amperaje
    10.0 A
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Número de pieza de la válvula
    9517
  • Tipo de válvula
    Válvula manual 2-Way, 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    2-Way, 2-Position / Retracción de retención anticipada (automático)
  • Detalles de la función de la válvula
    "avance", "mantener" y "retraer" del pistón del cilindro.
  • Interruptor de control
    Encendido/apagado del control remoto del motor (10 pies)
  • Capacidad del depósito
    2.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    462 pulg.3
  • Capacidad de aceite utilizable
    295.0 pulg.3
  • Material del depósito
    Termoplástico
  • Flujo típico a Psi máx.
    16 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    16 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    20 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    190 pulg.3/min
  • Flujo típico a 0 Psi
    290 pulg.3/min
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    64/81 dB(a)
  • Longitud total
    11.375 pulg.
  • Ancho general
    9.250 pulg.
  • Altura total
    18.500 pulg.
  • Peso
    54.00 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo