Serie
2000 - 2-Speed - Sin cojinetes
Desplazamiento
9.65 pulg.3/r
Presión máxima de funcionamiento
3000 psi
Par continuo
1726 pulg.
RPM Máx.
860 rpm
Tamaño del puerto del motor
7/8–14 UNF-2B
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de eje
Sin cojinetes
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
Ninguno - Sin cojinetes
Caudal máximo
20 gpm
Altura total
5.39 pulg.
Longitud total
7.29 pulg.
Ancho general
4.80 pulg.
Tipo de sello
Sello de labio único
Tamaño de la conexión de drenaje
.5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 21601-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 61266-000 - 1
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - Se requiere 21371-004 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 8433-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - Se requiere 21625-004 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 14384-008 - 4
Brida de montaje de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 22382-000 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 21722-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 21602-001 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 001 - Se requiere 23047-000 - 1
Lugar de desgaste de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 22026-000 - 1
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Sin cojinetes - Con 4 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Sin cojinetes
Tipo de puerto real
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
75 l/min
Presión intermitente
260 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
280 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg.