Motion
PE464
Bomba eléctrica de 2-Speed PE46 - Multi-Single o de doble acción, 1-1/2 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 520.0 in3, caudal de 46 in3/min a psi máx., 115/230 V, 60 Hz
Artículo MI #00841499
No. Fabricante PE464
Precio10,473.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba eléctrica de 2-Speed PE46 - Multi-Single o de doble acción, 1-1/2 hp, depósito de 2.50 gal, capacidad utilizable de 520.0 in3, caudal de 46 in3/min a psi máx., 115/230 V, 60 Hz
Artículo MI #00841499
No. Fabricante PE464
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
Su precio$10,473.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PE464 BOMBA ELÉCTRICA CON VÁLVULA 9500
  • Ideal para aplicaciones de producción y mantenimiento bajo el techo
  • Bomba de alto rendimiento de dos velocidades
  • Para usar con cilindros de acción simple o doble a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
  • Equipado con un motor de inducción de 1-1/2 hp, monofásico de 3,450 rpm y protección térmica de 60 Hz que arranca a plena carga
  • Equipado con un control remoto de 10 pies
  • Circuito de control de 24 voltios en todas las unidades con control remoto
  • Clasificación CSA para servicio intermitente

Especificaciones

  • Tipo de bomba
    PE46 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Clasificación de potencia
    1-1/2 CV
  • Voltaje
    115/230 V
  • Descripción Palabra clave
    Multisimple o de doble acción
  • Frecuencia
    60 Hz
  • UPC_NO
    662536001861
  • Amperaje
    25.0 A
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Número de pieza de la válvula
    9500
  • Tipo de válvula
    Válvula 4-Way, 3-Position (centro en tándem)
  • Tipo/función de válvula
    Retorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position
  • Detalles de la función de la válvula
    La posición de avance mantiene la presión con el motor apagado. La posición de retorno hace avanzar el cilindro con el motor en marcha y lo devuelve con el motor apagado.
  • Interruptor de control
    Encendido/apagado del control remoto del motor (10 pies)
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Capacidad de aceite utilizable
    520.0 pulg.3
  • Flujo típico a Psi máx.
    46 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    46 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    51 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    450 pulg.3/min
  • Flujo típico a 0 Psi
    500 pulg.3/min
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    77/81 dB(a)
  • Longitud total
    11.500 pulg.
  • Ancho general
    9.500 pulg.
  • Altura total
    19.625 pulg.
  • Peso
    86.00 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo