Motion
193-0289-001
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 393.8 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 2250 psi
Artículo MI #00841508
No. Fabricante 193-0289-001
Price$3,418.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 393.8 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 2250 psi
Artículo MI #00841508
No. Fabricante 193-0289-001
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
Price$3,418.57/each

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 193-0289-001
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

Especificaciones

  • Serie
    2000 - 2-Speed - Sin cojinetes
  • Desplazamiento
    24.03 pulg.3/r
  • Presión máxima de funcionamiento
    2250 psi
  • Par continuo
    3231 pulg.
  • RPM Máx.
    350 rpm
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de eje
    Sin cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    Ninguno - Sin cojinetes
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Altura total
    5.39 pulg.
  • Longitud total
    8.99 pulg.
  • Ancho general
    4.80 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de labio único
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 21601-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 61266-000 - 1
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - Se requiere 21371-008 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 8433-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - Se requiere 21625-008 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 14384-015 - 4
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 22382-000 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 21722-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 21602-001 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 001 - Se requiere 23047-000 - 1
  • Lugar de desgaste de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 22026-000 - 1
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Sin cojinetes - Con 4 pulg. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Sin cojinetes
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Presión intermitente
    190 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    500 rpm
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo