Serie
Velocidad 10000 - 2 - Estándar
Desplazamiento
29.26 pulg.3/r
Presión máxima de funcionamiento
3000 psi
Par continuo
5594 pulg.
RPM Máx.
630 rpm
Tamaño del puerto del motor
1-5/16–12 UNF-2B
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de eje
Con clave
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
Llave recta de 2-1/4 pulg.
Caudal máximo
45 gpm
Altura total
5.79 pulg.
Longitud total
18.36 pulg.
Ancho general
5.91 pulg.
Tipo de sello
Ninguna
Tamaño de la conexión de drenaje
.750-16 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -8
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 21561-000 - 1
Espaciador de cojinetes de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 6181-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 001 - Kit de sello del motor 62508-000, Kit de sello del eje 6406-000 - 1 Se requiere cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - Se requiere 6221-000 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
001 Diseño 6168-000 - 1 requerido
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - Se requiere 8573-002 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 15045-000 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
001 Diseño -14410-010 - 2 requerido
Eje de salida de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 8484-000 - 1
Válvula de placa de repuesto
001 Diseño 8957-000 - 1 requerido
Cojinete radial de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 9003-002 - 2
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 21815-000 - 1
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
001 Diseño -14410-007 - 2 requerido
Válvula de repuesto vendida por separado
001 Diseño 201007-001 - 1 requerido
Lugar de desgaste de repuesto
001 Diseño 8958-000 - 1 requerido
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Sin clasificación Sae - Con 5 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE con 0,750-16 UNF-2B Puerto de junta tórica SAE de drenaje de la caja. Puertos escalonados
Caudal continuo
170 l/min
Configuración de puertos
Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE con 0,750-16 UNF-2B Puerto de junta tórica SAE de drenaje de la caja. Puertos escalonados
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.