Descripción general
- Ideal para aplicaciones en las que hay poco o ningún viaje gratis
- Construcción completamente metálica resistente para una resistencia y durabilidad que no se quema en entornos de soldadura
- Mango de metal formado de alta resistencia que proporciona menos flexibilidad y menos fatiga del operador que los mangos redondos o compuestos
- El sello de la tapa de llenado actúa como válvula de seguridad para evitar la sobrepresurización del depósito
- La válvula de alivio en el interior de la válvula de retención evita que las cargas se desplacen hacia abajo
- La perilla grande de la válvula proporciona un mayor control para medir lentamente las cargas hacia abajo
Especificaciones
- Tipo de bombaDos velocidades
- Usar con tipo de elevadorCilindro de acción simple
- Capacidad de aceite346.500 pulg.3
- Capacidad de aceite utilizable310.000 pulg.3
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Presión máxima a baja velocidad325 psi
- Volumen por carrera a alta presión0.160 pulg.3
- Volumen por carrera a baja presión2.600 pulg.3
- Tipo de válvula2-Way
- Tamaño del puerto de aceite3/8 NPTF
- Ángulo del mango39°
- Esfuerzo de manejo140.00 lb
- Longitud total22.625 pulg.
- Ancho general8.500 pulg.
- Altura total8.250 pulg.
- Peso59.00 lb
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662536242806