120-2014-001
Motor de válvula de disco de geroler hidráulico - 10000 - 2 velocidades - Rueda, 479.5 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #00841874
No. Fabricante 120-2014-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geroler hidráulico - 10000 - 2 velocidades - Rueda, 479.5 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #00841874
No. Fabricante 120-2014-001
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 120-2014
  • Tipo de montaje: rueda, perno 4 , orificios de 16.76 [0,660] diám. en el círculo de pernos de 209.55 [8.250] diám.|Eje de salida: 57.15 [2.250] diám. 0,125, 1 eje cónico según SAE J501 con 1.500-18 UNEF-2A extremo roscado del eje y tuerca hexagonal ranurada, 14.288 [0,5625] cuadrado X 50.8 [2.00] llave recta|Puertos: 1.3125-12 UN-2B puertos de junta tórica SAE con 0,750-16 UNF-2B puerto de drenaje de la caja SAE, puertos escalonados|Válvulva selectora: normalmente baja velocidad|Características especiales: ninguno|Pintro: ninguno|Identificación del cliente:

Especificaciones

  • Serie
    10000 - 2 Velocidad - Rueda
  • Desplazamiento
    29.26 pulg.3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    2-1/4 pulg. cónico - Eje roscado
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .750-16 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -8
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 21561-000 - 1
  • Espaciador de cojinetes de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 6181-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 001 - Kit de sello del motor 62508-000, Kit de sello del eje 6406-000 - 1 Se requiere cada uno
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - Se requiere 6221-000 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    001 Diseño 6168-000 - 1 requerido
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - Se requiere 8573-002 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 62008-000 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    001 Diseño -14410-010 - 2 requerido
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 8483-000 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    001 Diseño 8957-000 - 1 requerido
  • Cojinete radial de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 9003-002 - 2
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 21815-000 - 1
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    001 Diseño -14410-007 - 2 requerido
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    001 Diseño 201007-001 - 1 requerido
  • Lugar de desgaste de repuesto
    001 Diseño 8958-000 - 1 requerido
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Rueda - Con 7 pulg. Diám. piloto
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 7 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo