C106C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 10 toneladas, 6.125 in carrera, 9.750 in retraído, 15.875 in extendido
Artículo MI #00841968
No. Fabricante C106C
Precio837.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 10 toneladas, 6.125 in carrera, 9.750 in retraído, 15.875 in extendido
Artículo MI #00841968
No. Fabricante C106C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$837.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C106C RAM
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    10 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    6.125 pulg.
  • Capacidad de aceite
    13.700 pulg.3
  • Altura retraída
    9.750 pulg.
  • Altura extendida
    15.875 pulg.
  • Área efectiva
    2.236 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    11.20 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    1.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.688 pulg.
  • De base a puerto
    0.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.560 pulg.
  • Número de orificios
    2
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18
  • Profundidad de la rosca
    0.500 pulg.
  • Rosca del cuello
    2-1/4 – 14
  • Longitud de rosca del collar
    1.125 pulg.
  • Profundidad y rosca interna de la barra del pistón
    1 – 8 x 3/4
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.250 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    10.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo