Motion
5728409990

AVENTICS
5728409990

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 120 V CA, solenoide único, montaje en base
Artículo MI #00842048
No. Fabricante 5728409990
Price$86.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5728409990

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 120 V CA, solenoide único, montaje en base
Artículo MI #00842048
No. Fabricante 5728409990

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$86.75/each

Descripción general

Descripción del fabricante
5728409990 TYPE 840 VLV-SGL SOL (110 VA

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Número de puertos
    4
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.2 Cv
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Material del sello
    Poliuretano
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Estándares cumplidos
    NEMA 4, UL
  • Material del cuerpo
    POM
  • Altura total
    41.5 mm
  • Longitud total
    87 mm
  • Ancho general
    22.5 mm
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    2 (Holding) VA, 2.9 (Inrush) VA
  • Función de la válvula
    Alfombra

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo