Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3.2500 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno11.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio pesado
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de longitud total14.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloLaberinto
- Profundidad general6-7/16 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial62940 lbf
- Capacidad de carga estática radial77600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie02
- UPC_NO7316579391221
- Peso89.39 lb
- RPM Máx.2520 rpm