RH102
Cilindro/ram de orificio central - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 10 toneladas, Carrera de 2.500 pulg., Retraído de 5.313 pulg., Extendido de 7.813 pulg.
Artículo MI #00842096
No. Fabricante RH102
Precio1,597.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/ram de orificio central - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 10 toneladas, Carrera de 2.500 pulg., Retraído de 5.313 pulg., Extendido de 7.813 pulg.
Artículo MI #00842096
No. Fabricante RH102
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
Su precio$1,597.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RH102 RAM
  • Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
  • Plaquitas de cabeza de pistón intercambiables (proporcionan versatilidad de aplicación)
  • Los modelos de acción única de 12, 20, 30, 50, 60 toneladas cuentan con collar roscado; los modelos RH203 y RHA306 no cuentan con el collar roscado
  • Soporta cargas completas de "punto muerto"
  • El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
  • Todos los cilindros excepto RH120 están equipados con un medio acoplador hembra NPT de 9796 3/8"
  • El cuerpo y el pistón del cilindro de aluminio se incluyen en el cilindro RHA306

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RH / Orificio central
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    10 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    2.500 pulg.
  • Capacidad de aceite
    5.520 pulg.3
  • Altura retraída
    5.313 pulg.
  • Altura extendida
    7.813 pulg.
  • Área efectiva
    2.210 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    11.00 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    2.063 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.677 pulg.
  • De base a puerto
    1.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.000 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    0.766 pulg.
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    1/4 – 20 x 2-3/8
  • Tamaño de rosca de plaquita
    1-3/4 – 12
  • Material del cilindro
    Aluminio
  • Peso
    9.40 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo