Descripción general
- El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
- El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
- Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
- La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
- Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
- Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
- Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar
Especificaciones
- Serie / TipoSerie C / Uso general
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro10 toneladas
- Accidente cerebrovascular4.125 pulg.
- Capacidad de aceite9.200 pulg.3
- Altura retraída6.750 pulg.
- Altura extendida10.875 pulg.
- Área efectiva2.236 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi11.20 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón1.500 pulg.
- Tamaño del orificio1.688 pulg.
- De base a puerto0.750 pulg.
- Diámetro exterior2.250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.560 pulg.
- Número de orificios2
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
- Profundidad de la rosca0.500 pulg.
- Rosca del cuello2-1/4 – 14
- Longitud de rosca del collar1.125 pulg.
- Profundidad y rosca interna de la barra del pistón1 – 8 x 3/4
- Protuberancia de la barra del pistón0.250 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso7.60 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi