Descripción general
- Las varillas de pistón chapadas en Power Tech y las tuercas de prensaestopas resisten las marcas y la corrosión
- El muelle de retorno de alta resistencia (excepto para modelos de doble acción) proporciona un retorno rápido del pistón y una baja altura de colapso
- El acoplador en los modelos de 10 a 50 toneladas está inclinado hacia arriba 5° para mayor holgura
- La parte superior del pistón ranurado evita que la carga se deslice
- Los cilindros pueden ser “de extremo muerto” a plena capacidad
- Asas de transporte extraíbles en modelos de 100 y 250 toneladas
Especificaciones
- Serie / TipoSerie RSS / Shorty
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro10 toneladas
- Accidente cerebrovascular1.500 pulg.
- Capacidad de aceite3.400 pulg.3
- Altura retraída3.500 pulg.
- Altura extendida5.000 pulg.
- Área efectiva2.240 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi11.20 toneladas
- Presión interna a capacidad8943 psi
- Diámetro de la varilla del pistón1.500 pulg.
- Tamaño del orificio1.688 pulg.
- De base a puerto0.625 pulg.
- Diámetro exterior2.750 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso6.20 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi