252-1003-004
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 25 , caudal máximo de 25 gpm, puerto de 1-1/16-12 pulg., 48 pulg.3/r
Artículo MI #00842219
No. Fabricante 252-1003-004
Precio3,734.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 25 , caudal máximo de 25 gpm, puerto de 1-1/16-12 pulg., 48 pulg.3/r
Artículo MI #00842219
No. Fabricante 252-1003-004
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
Precio3,734.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
252-1003 UNIDAD DE DIRECCIÓN
  • Presión máxima 240 bar (3,500 psi)|Aplicaciones de vehículos articulados y de bastidor fijo

Especificaciones

  • Serie
    25
  • Desplazamiento
    48 pulg.3/r
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima del sistema
    2500 psi
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Tipo de circuito neutro
    Centro cerrado
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    120 Segundo universal Saybold
  • Tipo de reacción
    Reacción sin carga
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Ninguno en la cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B En la cara de montaje
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Altura total
    5.45 pulg.
  • Longitud total
    8.62 pulg.
  • Ancho general
    5.28 pulg.
  • Configuración de puertos
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    241 bar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo