RSS202
Cilindro/ram hidráulico de perfil bajo - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 20 toneladas, Carrera de 1.750 pulg., Retraído de 3.750 pulg., Extendido de 5.500 pulg.
Artículo MI #00842222
No. Fabricante RSS202
Precio1,254.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/ram hidráulico de perfil bajo - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 20 toneladas, Carrera de 1.750 pulg., Retraído de 3.750 pulg., Extendido de 5.500 pulg.
Artículo MI #00842222
No. Fabricante RSS202

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,254.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSS202 RAM
  • Las varillas de pistón chapadas en Power Tech y las tuercas de prensaestopas resisten las marcas y la corrosión
  • El muelle de retorno de alta resistencia (excepto para modelos de doble acción) proporciona un retorno rápido del pistón y una baja altura de colapso
  • El acoplador en los modelos de 10 a 50 toneladas está inclinado hacia arriba 5° para mayor holgura
  • La parte superior del pistón ranurado evita que la carga se deslice
  • Los cilindros pueden ser “de extremo muerto” a plena capacidad
  • Asas de transporte extraíbles en modelos de 100 y 250 toneladas

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RSS / Shorty
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    20 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    1.750 pulg.
  • Capacidad de aceite
    7.700 pulg.3
  • Altura retraída
    3.750 pulg.
  • Altura extendida
    5.500 pulg.
  • Área efectiva
    4.430 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    22.10 toneladas
  • Presión interna a capacidad
    9029 psi
  • Diámetro de la varilla del pistón
    2.156 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.375 pulg.
  • De base a puerto
    0.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.563 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    10.40 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo