Descripción general
- Las varillas de pistón chapadas en Power Tech y las tuercas de prensaestopas resisten las marcas y la corrosión
- El muelle de retorno de alta resistencia (excepto para modelos de doble acción) proporciona un retorno rápido del pistón y una baja altura de colapso
- El acoplador en los modelos de 10 a 50 toneladas está inclinado hacia arriba 5° para mayor holgura
- La parte superior del pistón ranurado evita que la carga se deslice
- Los cilindros pueden ser “de extremo muerto” a plena capacidad
- Asas de transporte extraíbles en modelos de 100 y 250 toneladas
Especificaciones
- Serie / TipoSerie RSS / Shorty
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro30 toneladas
- Accidente cerebrovascular2.860 pulg.
- Capacidad de aceite15.800 pulg.3
- Altura retraída4.625 pulg.
- Altura extendida7.063 pulg.
- Área efectiva6.490 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi32.50 toneladas
- Presión interna a capacidad9243 psi
- Diámetro de la varilla del pistón2.500 pulg.
- Tamaño del orificio2.875 pulg.
- De base a puerto0.625 pulg.
- Diámetro exterior4.000 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso15.10 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi