RLS50
Cilindro/ram hidráulico de perfil bajo - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 5 toneladas, Carrera de 0.563 pulg., Retraído de 1.625 pulg., Extendido de 2.188 pulg.
Artículo MI #00842335
No. Fabricante RLS50
Precio581.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/ram hidráulico de perfil bajo - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 5 toneladas, Carrera de 0.563 pulg., Retraído de 1.625 pulg., Extendido de 2.188 pulg.
Artículo MI #00842335
No. Fabricante RLS50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio581.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS50 RAM
  • Cilindro de perfil bajo ideal para áreas cerradas con resorte de retorno de alta resistencia para una retracción más rápida
  • Cuerpo del cilindro, pistón y tuerca prensaestopas "Power Tech" tratados para resistencia a la corrosión y la abrasión
  • La varilla del pistón abovedada estándar (5-30 toneladas) o la tapa giratoria (50- 150 toneladas) minimizan los efectos de la carga descentrada
  • El exclusivo resorte de alta resistencia proporciona un rápido retorno del pistón
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 9796 3/8" es estándar con cada cilindro (el RLS50 tiene un acoplador de 3/8" que no está angulado)
  • Los puertos de aceite son NPTF de 3/8"
  • Los acopladores de todos los cilindros, excepto RLS50, están inclinados hacia arriba para una holgura adicional

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RLS / Perfil bajo
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    5 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    0.563 pulg.
  • Capacidad de aceite
    0.620 pulg.3
  • Altura retraída
    1.625 pulg.
  • Altura extendida
    2.188 pulg.
  • Área efectiva
    0.994 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    4.97 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    0.625 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.125 pulg.
  • De base a puerto
    0.750 pulg.
  • Dimensiones
    1.625 x 2.563 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    2.40 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo