RLS200
Cilindro/ram hidráulico de perfil bajo - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 20 toneladas, Carrera de 0.438 pulg., Retraído de 2.000 pulg., Extendido de 2.438 pulg.
Artículo MI #00842365
No. Fabricante RLS200
Precio2,057.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/ram hidráulico de perfil bajo - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 20 toneladas, Carrera de 0.438 pulg., Retraído de 2.000 pulg., Extendido de 2.438 pulg.
Artículo MI #00842365
No. Fabricante RLS200
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
Precio2,057.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS200 RAM
  • Cilindro de perfil bajo ideal para áreas cerradas con resorte de retorno de alta resistencia para una retracción más rápida
  • Cuerpo del cilindro, pistón y tuerca prensaestopas "Power Tech" tratados para resistencia a la corrosión y la abrasión
  • La varilla del pistón abovedada estándar (5-30 toneladas) o la tapa giratoria (50- 150 toneladas) minimizan los efectos de la carga descentrada
  • El exclusivo resorte de alta resistencia proporciona un rápido retorno del pistón
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 9796 3/8" es estándar con cada cilindro (el RLS50 tiene un acoplador de 3/8" que no está angulado)
  • Los puertos de aceite son NPTF de 3/8"
  • Los acopladores de todos los cilindros, excepto RLS50, están inclinados hacia arriba para una holgura adicional

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RLS / Perfil bajo
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    20 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    0.438 pulg.
  • Capacidad de aceite
    2.000 pulg.3
  • Altura retraída
    2.000 pulg.
  • Altura extendida
    2.438 pulg.
  • Área efectiva
    4.430 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    22.15 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    1.125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.375 pulg.
  • De base a puerto
    0.656 pulg.
  • Dimensiones
    3.000 x 4.000 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    6.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo