C1510C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 15 toneladas, 10.125 in carrera, 14.688 in retraído, 24.813 in extendido
Artículo MI #00842373
No. Fabricante C1510C
Precio1,603.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 15 toneladas, 10.125 in carrera, 14.688 in retraído, 24.813 in extendido
Artículo MI #00842373
No. Fabricante C1510C
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
Precio1,603.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C1510C RAM
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    15 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    10.125 pulg.
  • Capacidad de aceite
    31.800 pulg.3
  • Altura retraída
    14.688 pulg.
  • Altura extendida
    24.813 pulg.
  • Área efectiva
    3.142 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    15.70 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    1.750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.000 pulg.
  • De base a puerto
    0.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.880 pulg.
  • Número de orificios
    2
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16
  • Profundidad de la rosca
    0.500 pulg.
  • Rosca del cuello
    2-3/4 – 16
  • Longitud de rosca del collar
    1.125 pulg.
  • Profundidad y rosca interna de la barra del pistón
    1 – 8 x 3/4
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.250 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    22.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo