PA6M
PA6 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire - De acción única, depósito de 0.45 gal, capacidad utilizable de 98.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 6 in3/min a máx. psi, depósito metálico
Artículo MI #00842380
No. Fabricante PA6M
Precio1,821.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PA6 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire - De acción única, depósito de 0.45 gal, capacidad utilizable de 98.0 in3, máx. 10000 psi, flujo de 6 in3/min a máx. psi, depósito metálico
Artículo MI #00842380
No. Fabricante PA6M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,821.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PA6M BOMBA
  • Bomba de aire/aceite accionada por pie, compacta, ligera y portátil, bombas de una sola velocidad diseñadas para accionar cilindros de acción única
  • La unidad de potencia elegida por los principales fabricantes de carrocerías de automóviles, enderezadores de bastidores y otros equipos
  • El motor de la bomba que se puede reparar no es un “desechable”, lo que proporciona una reparación económica
  • Tapón del depósito con ventilación permanente
  • La válvula de alivio interna protege los componentes del circuito, el filtro de entrada de aire protege el motor

Especificaciones

  • Tipo de bomba
    PA6 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    0.45 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    105.0 pulg.3
  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Capacidad de aceite utilizable
    98.0 pulg.3
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Flujo típico a Psi máx.
    6 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    465.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    6 pulg.3/min
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Material del depósito
    Metal
  • Nivel de sonido
    85 dB(a)
  • Longitud
    9.50 pulg.
  • Ancho
    5.88 pulg.
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Peso
    19.50 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo