C256C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 25 toneladas, 6.250 in carrera, 10.750 in retraído, 17.000 in extendido
Artículo MI #00842438
No. Fabricante C256C
Price$1,427.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 25 toneladas, 6.250 in carrera, 10.750 in retraído, 17.000 in extendido
Artículo MI #00842438
No. Fabricante C256C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,427.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C256C RAM
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    25 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    6.250 pulg.
  • Capacidad de aceite
    32.200 pulg.3
  • Altura retraída
    10.750 pulg.
  • Altura extendida
    17.000 pulg.
  • Área efectiva
    5.150 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    25.80 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    2.250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.563 pulg.
  • De base a puerto
    1.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.310 pulg.
  • Número de orificios
    2
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 13
  • Profundidad de la rosca
    0.750 pulg.
  • Rosca del cuello
    3-5/16 – 12
  • Longitud de rosca del collar
    1.938 pulg.
  • Profundidad y rosca interna de la barra del pistón
    1-1/2 – 16 x 7/8
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.375 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    22.30 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo