Descripción general
- El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
- El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
- Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
- La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
- Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
- Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
- Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar
Especificaciones
- Serie / TipoSerie C / Uso general
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro55 toneladas
- Accidente cerebrovascular6.250 pulg.
- Capacidad de aceite69.000 pulg.3
- Altura retraída11.125 pulg.
- Altura extendida17.375 pulg.
- Área efectiva11.040 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi55.20 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón3.125 pulg.
- Tamaño del orificio3.750 pulg.
- De base a puerto1.375 pulg.
- Diámetro exterior5.000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.750 pulg.
- Número de orificios2
- Tamaño de la rosca1/2 – 13
- Profundidad de la rosca0.750 pulg.
- Rosca del cuello5 – 12
- Longitud de rosca del collar2.188 pulg.
- Protuberancia de la barra del pistón0.125 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso65.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi