Descripción general
Descripción del fabricante
C 51 C RAM
- El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
- El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
- Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
- La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
- Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
- Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
- Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar
Especificaciones
- Serie / TipoSerie C / Uso general
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro5 toneladas
- Accidente cerebrovascular1.000 pulg.
- Capacidad de aceite1.100 pulg.3
- Altura retraída4.344 pulg.
- Altura extendida5.438 pulg.
- Área efectiva0.994 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi4.97 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón1.000 pulg.
- Tamaño del orificio1.125 pulg.
- De base a puerto0.750 pulg.
- Diámetro exterior1.500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.000 pulg.
- Número de orificios2
- Tamaño de la rosca1/2 – 20
- Profundidad de la rosca0.380 pulg.
- Rosca del cuello1-1/2 – 16
- Longitud de rosca del collar1.125 pulg.
- Profundidad y rosca interna de la barra del pistón3/4 – 16 x 5/8
- Protuberancia de la barra del pistón0.250 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso2.70 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad