P23
Bomba manual de una sola velocidad para cilindros de acción única: capacidad de aceite 23.800 de in³, presión máxima de 3000 psi, volumen máximo de 0.160 in³ por carrera, válvula de 2 vías
Artículo MI #00842505
No. Fabricante P23
Precio914.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba manual de una sola velocidad para cilindros de acción única: capacidad de aceite 23.800 de in³, presión máxima de 3000 psi, volumen máximo de 0.160 in³ por carrera, válvula de 2 vías
Artículo MI #00842505
No. Fabricante P23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio914.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P 23 BOMBA DE MANO
  • Ideal para aplicaciones en las que hay poco o ningún viaje gratis
  • Construcción completamente metálica resistente para una resistencia y durabilidad que no se quema en entornos de soldadura
  • Mango de metal formado de alta resistencia que proporciona menos flexibilidad y menos fatiga del operador que los mangos redondos o compuestos
  • Práctico puerto de llenado que permite llenar las bombas en posición horizontal o vertical
  • El sello de la tapa de llenado actúa como válvula de seguridad para evitar la sobrepresurización del depósito
  • La válvula de alivio en el interior de la válvula de retención evita que las cargas se desplacen hacia abajo
  • La perilla grande de la válvula proporciona un mayor control para medir lentamente las cargas hacia abajo

Especificaciones

  • Tipo de bomba
    Velocidad única
  • Usar con tipo de elevador
    Cilindro de acción simple
  • Capacidad de aceite
    23.800 pulg.3
  • Capacidad de aceite utilizable
    20.300 pulg.3
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Volumen por carrera a alta presión
    0.160 pulg.3
  • Tipo de válvula
    2-Way
  • Tamaño del puerto de aceite
    3/8 NPTF
  • Ángulo del mango
    38°
  • Esfuerzo de manejo
    70.00 lb
  • Longitud total
    13.625 pulg.
  • Ancho general
    4.750 pulg.
  • Altura total
    6.250 pulg.
  • Peso
    12.90 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662536192972

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo