Descripción general
- Ideal para usar en cualquier número de aplicaciones industriales de elevación y empuje
- Todos los gatos se pueden utilizar en posiciones verticales, anguladas u horizontales
- Los sillines dentados o contorneados ayudan a estabilizar la carga para una elevación más segura
- Todos los gatos cumplen con los estándares ASME B30.1 y cuentan con la garantía de por vida de Power Team Marathon
Especificaciones
- Diseño de tipoConector de botella
- Capacidad de carga8 toneladas
- Accidente cerebrovascular4-3/4 pulg.
- Altura retraída7-7/8 pulg.
- Longitud del tornillo2-3/4 pulg.
- Altura extendida15-3/8 pulg.
- Carreras para extender el pistón a carga máxima18 pulg.
- Manejar el esfuerzo a capacidad nominal75 lb
- Longitud del mango de la bomba23-13/16 pulg.
- Diámetro del sillín1-1/2 pulg.
- Dimensiones de la base6 x 3-1/2 pulg.
- Peso13.00 lb
- Tipo de productoConectores de botella