9112A
Conector de botella - 12 toneladas, carrera de 5-7/8 pulgadas, altura retraída de 9-1/2 pulgadas, altura extendida de 18-1/2 pulgadas
Artículo MI #00842551
No. Fabricante 9112A
Precio506.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de botella - 12 toneladas, carrera de 5-7/8 pulgadas, altura retraída de 9-1/2 pulgadas, altura extendida de 18-1/2 pulgadas
Artículo MI #00842551
No. Fabricante 9112A
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
Precio506.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9112A 12TON HYDR.JACK
  • Ideal para usar en cualquier número de aplicaciones industriales de elevación y empuje
  • Todos los gatos se pueden utilizar en posiciones verticales, anguladas u horizontales
  • Los sillines dentados o contorneados ayudan a estabilizar la carga para una elevación más segura
  • Todos los gatos cumplen con los estándares ASME B30.1 y cuentan con la garantía de por vida de Power Team Marathon

Especificaciones

  • Diseño de tipo
    Conector de botella
  • Capacidad de carga
    12 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    5-7/8 pulg.
  • Altura retraída
    9-1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-1/8 pulg.
  • Altura extendida
    18-1/2 pulg.
  • Carreras para extender el pistón a carga máxima
    26 pulg.
  • Manejar el esfuerzo a capacidad nominal
    60 lb
  • Longitud del mango de la bomba
    23-13/16 pulg.
  • Diámetro del sillín
    1-7/8 pulg.
  • Dimensiones de la base
    6-1/2 x 4-3/16 pulg.
  • Peso
    18.00 lb
  • Tipo de producto
    Conectores de botella

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo