Descripción general
- Los manómetros cuentan con una aguja Day-glo® roja de fácil lectura y alta visibilidad
- El tubo bourdon de acero de alta resistencia garantiza una vida útil elevada
- Cajas de acero inoxidable y anillos de bloqueo de la lente
- Conexiones NPT de 1/4"
- Calibrable
- Psi/Bar: de 0 a 10,000/0 a 690
- Graduaciones principales: 2500 psi, 100 bar
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Rango de presión manométrica2500/500 psi
- Diámetro de la cara2 1/2 pulg.
- Llenado de casosSilicona
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Color de marcaciónNegro
- Color del punteroDía rojo-glo
- Detalles adicionalesLos manómetros cuentan con una aguja Day-glo® roja de fácil lectura y alta visibilidad. El tubo bourdon de acero de alta resistencia garantiza una vida útil elevada. Cajas de acero inoxidable y anillos de bloqueo de lentes. Los indicadores secos de 4" y 6" se pueden rellenar con silicona (Kit n.o 9046). Tenga conexiones NPT de 1/4". Manómetro calibrable.
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)