9052
Manómetro analógico - 10000 psi, diámetro frontal de 4 in, relleno de silicona
Artículo MI #00842580
No. Fabricante 9052
Precio384.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro analógico - 10000 psi, diámetro frontal de 4 in, relleno de silicona
Artículo MI #00842580
No. Fabricante 9052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio384.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 9052
  • Los manómetros cuentan con una aguja Day-glo® roja de fácil lectura y alta visibilidad.
  • El tubo bourdon de acero de alta resistencia garantiza una vida útil elevada.
  • Cajas de acero inoxidable y anillos de bloqueo de lentes.
  • Los manómetros secos de 101,6 mm y 152,4 mm (4" y 6") se pueden rellenar con silicona (Kit n.o 9046).
  • Tenga conexiones NPT de 1/4".
  • Manómetro calibrable.

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Rango de presión manométrica
    10000 psi
  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Llenado de casos
    Silicona
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo