PE102
Bomba eléctrica portátil Quarter Horse® PE10 de 2-Speed - De una sola acción, 1/4 hp, depósito de 0.26 gal, capacidad utilizable de 60.0 in3, flujo de 10 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #00842599
No. Fabricante PE102
Precio4,259.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba eléctrica portátil Quarter Horse® PE10 de 2-Speed - De una sola acción, 1/4 hp, depósito de 0.26 gal, capacidad utilizable de 60.0 in3, flujo de 10 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #00842599
No. Fabricante PE102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,259.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PE 102 ELECT. BOMBA
  • Fuente de alimentación portátil para cilindros hidráulicos y herramientas: hasta 25 toneladas
  • El motor de imán permanente arranca fácilmente bajo carga, incluso con condiciones de tensión reducida
  • Batería recargable opcional con correa para el hombro para una máxima portabilidad
  • La bomba normalmente proporciona 15 minutos de funcionamiento continuo a 10,000 psi con una sola batería
  • La bomba puede funcionar en cualquier posición
  • Interruptores manuales y pedales de 24 voltios disponibles para todos los modelos con alimentación de CA
  • Carcasa de alto impacto con construcción retardante de llama
  • Orificios de montaje de la base para instalaciones fijas

Especificaciones

  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica portátil de 2-SpeedPE10
  • Clasificación de potencia
    1/4 CV
  • Voltaje
    110/115 V
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • UPC_NO
    662536225175
  • Amperaje
    6.0 A
  • Número de pieza de la válvula
    9561
  • Tipo de válvula
    Descarga automática 2-Way
  • Tipo/función de válvula
    Volcado automático 2-Way/devolución anticipada (automático)
  • Detalles de la función de la válvula
    La posición de avance mantiene la presión con el motor apagado. La posición de retorno hace avanzar el cilindro con el motor en marcha y lo devuelve con el motor apagado.
  • Interruptor de control
    Tipo de balancín desactivado, encendido momentáneo
  • Capacidad del depósito
    0.26 galones (EE. UU.)
  • Capacidad de aceite utilizable
    60.0 pulg.3
  • Flujo típico a Psi máx.
    10 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    10 pulg.3/min
  • Flujo típico a 0 Psi
    120 pulg.3/min
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    68/74 dB(a)
  • Longitud total
    13.000 pulg.
  • Ancho general
    7.750 pulg.
  • Altura total
    8.000 pulg.
  • Peso
    24.20 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo