5728409980

AVENTICS
5728409980

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide único, montaje en base
Artículo MI #00842617
No. Fabricante 5728409980
Precio86.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5728409980

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide único, montaje en base
Artículo MI #00842617
No. Fabricante 5728409980

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5728409980 TYPE 840 VLV-SGL SOL (24 VDC

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Número de puertos
    4
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.2 Cv
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Material del sello
    Poliuretano
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Estándares cumplidos
    NEMA 4, UL
  • Material del cuerpo
    POM
  • Altura total
    41.5 mm
  • Longitud total
    87 mm
  • Ancho general
    22.5 mm
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    1.6 W
  • Función de la válvula
    Alfombra

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo