Motion
RH303
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 30 toneladas, 3.000 in carrera, 7.063 in retraído, 10.063 in extendido
Artículo MI #00842628
No. Fabricante RH303
Price$2,389.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 30 toneladas, 3.000 in carrera, 7.063 in retraído, 10.063 in extendido
Artículo MI #00842628
No. Fabricante RH303
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
Su precio$2,389.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RH303 RAM
  • Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
  • Las plaquitas de cabeza de pistón intercambiables proporcionan versatilidad de aplicación
  • La función de seguridad incorporada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • El vástago del pistón chapado resiste el desgaste; las empaquetaduras superiores proporcionan una gran vida útil sin fugas
  • El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
  • Cada cilindro tiene medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
  • Los modelos de acero de 60 a 200 toneladas están equipados con asas de transporte extraíbles

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RH / Orificio central
  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    15 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    3.000 pulg.
  • Capacidad de aceite
    17.600 pulg.3
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    10.200 pulg.3
  • Altura retraída
    7.063 pulg.
  • Altura extendida
    10.063 pulg.
  • Área efectiva
    5.890 pulg.2
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    3.380 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    29.50 toneladas
  • Tirar de las toneladas a 10000 psi
    16.90 toneladas
  • Presión interna de tracción a capacidad
    8876 psi
  • Diámetro de la varilla del pistón
    2.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.739 pulg.
  • De base a puerto
    1.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.750 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1.281 pulg.
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    3/8 – 16 x 3-5/8
  • Tamaño de rosca de plaquita
    2 – 12
  • Diámetro de la parte superior del cilindro
    1.625 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    30.40 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo