Descripción general
- El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
- El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
- Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
- La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
- Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
- Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
- Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar
Especificaciones
- Serie / TipoSerie C / Uso general
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro25 toneladas
- Accidente cerebrovascular12.250 pulg.
- Capacidad de aceite63.200 pulg.3
- Altura retraída16.750 pulg.
- Altura extendida29.000 pulg.
- Área efectiva5.150 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi25.80 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón2.250 pulg.
- Tamaño del orificio2.563 pulg.
- De base a puerto1.000 pulg.
- Diámetro exterior3.375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.310 pulg.
- Número de orificios2
- Tamaño de la rosca1/2 – 13
- Profundidad de la rosca0.750 pulg.
- Rosca del cuello3-5/16 – 12
- Longitud de rosca del collar1.938 pulg.
- Profundidad y rosca interna de la barra del pistón1-1/2 – 16 x 7/8
- Protuberancia de la barra del pistón0.375 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso34.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi