Motion
9003A
Conector de botella - 3 toneladas, carrera de 4-1/2 pulgadas, altura retraída de 7-1/2 pulgadas, altura extendida de 14-3/8 pulgadas
Artículo MI #00842856
No. Fabricante 9003A
Precio239.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de botella - 3 toneladas, carrera de 4-1/2 pulgadas, altura retraída de 7-1/2 pulgadas, altura extendida de 14-3/8 pulgadas
Artículo MI #00842856
No. Fabricante 9003A

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio239.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9003A CHAQUETA 3-TON
  • Ideal para usar en cualquier número de aplicaciones industriales de elevación y empuje
  • Todos los gatos se pueden utilizar en posiciones verticales, anguladas u horizontales
  • Los sillines dentados o contorneados ayudan a estabilizar la carga para una elevación más segura
  • Todos los gatos cumplen con los estándares ASME B30.1 y cuentan con la garantía de por vida de Power Team Marathon

Especificaciones

  • Diseño de tipo
    Conector de botella
  • Capacidad de carga
    3 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    4-1/2 pulg.
  • Altura retraída
    7-1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-3/8 pulg.
  • Altura extendida
    14-3/8 pulg.
  • Carreras para extender el pistón a carga máxima
    10 pulg.
  • Manejar el esfuerzo a capacidad nominal
    45 lb
  • Longitud del mango de la bomba
    19-1/4 pulg.
  • Diámetro del sillín
    1-1/8 pulg.
  • Dimensiones de la base
    4-1/2 x 2-27/32 pulg.
  • Peso
    6.00 lb
  • Tipo de producto
    Conectores de botella

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo