Descripción general
Descripción del fabricante
TA10ERBA1SA07000 2-1/2X7 CILINDRO DE AIRE
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
Especificaciones
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Tamaño del orificio2.5 pulg.
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Altura2.63 pulg.
- Longitud16.81 pulg.
- Ancho2.63 pulg.
- Peso14.00 lb
- Material del tuboAcero inoxidable 316
- Diámetro de la varilla0.75 pulg.
- Material chapadoCromado
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- Carrera ajustableSí
- Volver atrásNo
- Ubicación del cojínCabezal 2-Cap 2
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Tipo de construcciónRoscado
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Ubicación del puertoCabezal 4-Cap 4
- ReciprocanteSí
- Varilla simple o dobleIndividual
- Longitud de carrera7 pulg.
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Sello de varilla tipo 1Viton PolyPak
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad