Descripción general
- Detección de carga|Abrir la alimentación central más allá|Válvula de comprobación de la dirección manual|Válvula de alivio de entrada
Especificaciones
- Serie4
- Desplazamiento4.5 pulg.3/r
- Caudal máximo4 gpm
- Caudal continuo15 l/min
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Tamaño del puertoSAE 6 (9/16–18 UNF)
- Tipo de reacciónReacción sin carga
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Rango de presión de funcionamiento124 bar
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total5.35 pulg.
- Ancho general5.67 pulg.
- Configuración de puertosSAE 6 (9/16–18 UNF)
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo124 bar