Descripción general
- Centro abierto
- Detección de carga
- Potencia de centro abierto más allá
- Válvula de retención de la dirección manual
- Válvula de alivio de entrada
Especificaciones
- Serie4
- Caudal máximo15 l/min
- Caudal continuo15 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Tipo de reacciónSin reacción
- Rango de presión de funcionamiento124 bar
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total5.30 pulg.
- Ancho general5.67 pulg.
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo124 bar