Descripción general
Descripción del fabricante
243-1002-002 ORBITROL
- Centro abierto
- Detección de carga
- Potencia de centro abierto más allá
- Válvula de retención de la dirección manual
- Válvula de alivio de entrada
Especificaciones
- Serie4
- Caudal máximo15 l/min
- Caudal continuo11 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de circuito neutroSeñal dinámica de detección de carga
- Tipo de reacciónSin reacción
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Rango de presión de funcionamiento124 bar
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total5.03 pulg.
- Ancho general5.67 pulg.
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo124 bar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad