Motion
243-1005-002
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 4
Artículo MI #00843148
No. Fabricante 243-1005-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 4
Artículo MI #00843148
No. Fabricante 243-1005-002
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
243-1005-002 ORBITROL
  • Centro abierto
  • Detección de carga
  • Potencia de centro abierto más allá
  • Válvula de retención de la dirección manual
  • Válvula de alivio de entrada

Especificaciones

  • Serie
    4
  • Caudal máximo
    15 l/min
  • Caudal continuo
    23 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Tipo de circuito neutro
    Señal estática de detección de carga
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Rango de presión de funcionamiento
    124 bar
  • Altura total
    3.70 pulg.
  • Longitud total
    5.50 pulg.
  • Ancho general
    5.67 pulg.
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    124 bar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo