Motion
6126
Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 0.625 pulg. de diámetro del eje, 0.933 pulg. de diámetro exterior, 0.188 pulg. de ancho general, diseño HM14 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #00844153
No. Fabricante 6126
Precio18.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de un solo labio - Sólido, 0.625 pulg. de diámetro del eje, 0.933 pulg. de diámetro exterior, 0.188 pulg. de ancho general, diseño HM14 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #00844153
No. Fabricante 6126
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
Su precio$18.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6126 SELLO DE ACEITE
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    0.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.933 pulg.
  • Ancho general
    0.188 pulg.
  • Tipo de diseño
    HM14
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    085311167581
  • Mangas de desgaste compatibles
    99062;99810
  • Anillas en V compatibles
    400160;400161;400164;400165
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Equipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo