Motion
6232
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 0.625 pulg. de diámetro del eje, 1.126 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño CRW5 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00844780
No. Fabricante 6232
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 0.625 pulg. de diámetro del eje, 1.126 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño CRW5 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00844780
No. Fabricante 6232
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6232 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Sello de onda hidrodinámico de una sola boquilla para trabajos pesados con sello de onda hidrodinámico líder en la industria para sellar aplicaciones presurizadas.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    0.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.126 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRW5
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRW5
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311004404
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Uso en aplicaciones en las que la presión es superior a las capacidades de los sellos estándar de tipo arcoíris.
  • Peso
    0.02 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo