Descripción general
- Las válvulas progresivas permiten producir la válvula de carrete/manguito de manera que se garantice la fiabilidad y se reduzca el coste
- Los componentes de válvula más pesados proporcionan estabilidad, especialmente durante condiciones de presión y transitorios térmicos
- Las válvulas simétricas proporcionan pasajes y válvulas iguales tanto en direcciones como en áreas de presión que están preparadas para una fuga mínima
- Esto proporciona equilibrio, respuesta servo precisa y acción de dirección uniforme en ambas direcciones
Especificaciones
- Serie40
- Desplazamiento185 pulg.3/r
- Caudal máximo40 gpm
- Presión máxima del sistema3495 psi
- Caudal continuo151 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Tamaño del puertoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Tipo de reacciónSin reacción
- Tipo de montajeNinguno en la cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B En la cara de montaje
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Altura total5.28 pulg.
- Longitud total12.40 pulg.
- Ancho general5.73 pulg.
- Configuración de puertosSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo241 bar