282-1002-003
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 40 , caudal máximo de 40 gpm, puerto 1.3125-12 UN, 95 in3/r
Artículo MI #00845124
No. Fabricante 282-1002-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 40 , caudal máximo de 40 gpm, puerto 1.3125-12 UN, 95 in3/r
Artículo MI #00845124
No. Fabricante 282-1002-003
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
282-1002 UNIDAD DE DIRECCIÓN
  • Las válvulas progresivas permiten producir la válvula de carrete/manguito de manera que se garantice la fiabilidad y se reduzca el coste
  • Los componentes de válvula más pesados proporcionan estabilidad, especialmente durante condiciones de presión y transitorios térmicos
  • Las válvulas simétricas proporcionan pasajes y válvulas iguales tanto en direcciones como en áreas de presión que están preparadas para una fuga mínima
  • Esto proporciona equilibrio, respuesta servo precisa y acción de dirección uniforme en ambas direcciones

Especificaciones

  • Serie
    40
  • Desplazamiento
    95 pulg.3/r
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Presión máxima del sistema
    3495 psi
  • Caudal continuo
    151 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Tipo de circuito neutro
    Centro cerrado
  • Tamaño del puerto
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Tipo de montaje
    Ninguno en la cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B En la cara de montaje
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Altura total
    5.28 pulg.
  • Longitud total
    9.68 pulg.
  • Ancho general
    5.73 pulg.
  • Configuración de puertos
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    241 bar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo