Descripción general
- Presión máxima 240 bar (3,500 psi)|Aplicaciones de vehículos articulados grandes y de bastidor fijo
Especificaciones
- Serie40
- Desplazamiento185 pulg.3/r
- Caudal máximo40 gpm
- Presión máxima del sistema2500 psi
- Caudal continuo151 l/min
- Tipo de circuito neutroCentro cerrado
- Tamaño del puertoSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Viscosidad máxima continua del aceite120 Segundo universal Saybold
- Tipo de reacciónReacción sin carga
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajeNinguno en la cara del puerto 4X M10X1.5-6H en la cara de montaje
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Altura total5.28 pulg.
- Longitud total12.40 pulg.
- Ancho general5.73 pulg.
- Configuración de puertosSAE 16 (1-5/16–12 ONU)
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo241 bar