6455
Sello de aceite de caucho de flúor - Sólido, 0.630 pulg. de diámetro del eje, 2.205 pulg. de diámetro exterior, 0.256 pulg. de ancho general, diseño J-TYPE, material labial de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #00846149
No. Fabricante 6455
Precio47.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho de flúor - Sólido, 0.630 pulg. de diámetro del eje, 2.205 pulg. de diámetro exterior, 0.256 pulg. de ancho general, diseño J-TYPE, material labial de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #00846149
No. Fabricante 6455
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
Precio47.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6455 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Con brida atornillada.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    0.630 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.205 pulg.
  • Ancho general
    0.256 pulg.
  • Tipo de diseño
    TIPO J
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Descripción Palabra clave
    TIPO J
  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Número de Upc del fabricante
    085311197694
  • Descripción de construcción
    Encapsulado en metal, de una sola boquilla, cargado por resorte
  • Aplicación típica
    En general, se denominan pernos en los tipos.
  • Peso
    0.05 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo