Descripción general
Descripción del fabricante
9754 MANGUERA CON CO
- Todos tienen protectores de manguera de plástico
- La presión de funcionamiento es de 10,000 psi. Todos cumplen con la norma MHI IJ100
- La presión de funcionamiento es de 700 bar. Todos cumplen con la norma SAE 100R10
Especificaciones
- Tipo de mangueraCaucho - Trenza de alambre con medio acoplador
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud6 pies
- Clasificación de ráfaga20000 psi
- Extremos de manguera3/8 NPT (ambos extremos)
- Tipo de guardaProtectores de plástico
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma
- Material del núcleoCable de acero 2-Braid
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad