9041
Manómetro analógico - 10000 psi, diámetro frontal de 2-1/2 in, relleno de silicona
Artículo MI #00846477
No. Fabricante 9041
Price$177.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro analógico - 10000 psi, diámetro frontal de 2-1/2 in, relleno de silicona
Artículo MI #00846477
No. Fabricante 9041

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$177.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO 9041 DR-1/2"
  • Aguja Day-glo® roja de fácil lectura y alta visibilidad
  • El tubo bourdon de acero de alta resistencia garantiza una vida útil elevada
  • Cajas de acero inoxidable y anillos de bloqueo de la lente
  • Los manómetros secos de 101,6 mm y 152.4 mm (4" y 6") se pueden rellenar con silicona (Kit n.o 9046)
  • Conexiones NPT de 1/4"
  • Calibrable

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Analógico
  • Rango de presión manométrica
    10000 psi
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Llenado de casos
    Silicona
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo