Descripción general
- Fabricado con tubo central de nylon con refuerzo de fibra de poliéster que soportará el radio de curvatura mínimo SAE sin acortar la vida útil
- Estas mangueras duran hasta siete veces más que las mangueras de goma y son adecuadas para un servicio continuo a temperaturas de -40° a 150° F
- Todas las mangueras de poliuretano de 1/4" (6,4 mm) de D.I. tienen protectores de resorte.
- La presión de funcionamiento es de 10,000 psi. Todos cumplen con la norma MHI IJ100 y la norma SAE 100R10
Especificaciones
- Tipo de mangueraPoliuretano
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud6 pies
- Clasificación de ráfaga20000 psi
- Extremos de manguera3/8 NPT (ambos extremos)
- Tipo de guardaProtector de resorte
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material del núcleoNúcleo de nailon con refuerzo de fibra de poliéster
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante